ELTAKO - Antenni - FA250-gw lisäantenni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 2.5 m
Taajuusalue 1 - 868...868 MHz
Ympärisäteilevä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312317051
Sähkönumero
2814214
Toimittajan tuotenumero
FA250-GW
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
2.5 m
Taajuusalue 1:
868...868 MHz
Ympärisäteilevä:
kyllä
Lisäantenni FAM14 laitteelle, magneettijalalla, 250cm johto,vaaleanharmaa
Langaton antenni FA250 magneettijalalla ja 250 cm johdolla, valkoinen. Antennimoduulin FAM14 tai langattoman yleisreleen FUA12-230V mukana toimitettava lyhyt antenni voidaan tarvittaessa vaihtaa tähän langattomaan antenniin.
Langaton antenni FA250 magneettijalalla ja 250 cm johdolla, valkoinen. Antennimoduulin FAM14 tai langattoman yleisreleen FUA12-230V mukana toimitettava lyhyt antenni voidaan tarvittaessa vaihtaa tähän langattomaan antenniin.
- Langattomien antennimoduulien ja monien muiden langattomien lähettimien mukana toimitettava pieni langaton antenni, voidaan korvata tällä suuremmalla 868 MHz HF-antennilla esimerkiksi langattomien signaalien vastaanottamiseen ja lähettämiseen metallisista keskuskaapeista
- Antenni asennetaan metallisen kotelon tai keskuksen ulkopuolelle magneettijalalla ja antennin 25 cm johto vedetään kotelon tai keskuskaapin sisälle
- Paras antennin teho saadaan aikaan sijoittamalla antennin magneettijalka metallialustalle, jota käytetään siten maadoituslevynä
- Lähetys- ja vastaanottoalueet ovat lähes pallomaisia tämän antennin ympärillä
- Antennin korkeus ainoastaan 10cm
- SMA-ruuviliittimellä
- Johtoa on jatkettavissa 5m langattoman antennin jatkojohdolla FAV5 (Snro. 28 140 54) ja 10m jatkojohdolla FAV10 (Snro. 28 140 53)



