ELTAKO - Antenni mm.FAM14,FGSM14,FMBS12 - FA250 langaton antenni magneet

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Taajuusalueiden lukumäärä - 1

  • Pituus - 10 m

  • Taajuusalue 1 - 868...868 MHz

  • Ympärisäteilevä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312300244

Sähkönumero

2814015

Toimittajan tuotenumero

FA250

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Taajuusalueiden lukumäärä:

1

Pituus:

10 m

Taajuusalue 1:

868...868 MHz

Ympärisäteilevä:

kyllä

Langaton antenni FA250 magneettijalalla ja 250cm johdolla, musta (SMA). Antennimoduulin FAM14 tai langattoman yleisreleen FUA12-230V mukana toimitettava lyhyt antenni voidaan tarvittaessa vaihtaa tähän langattomaan antenniin. Langaton antenni FA250 magneettijalalla ja 250 cm johdolla, musta. Antennimoduulin FAM14 tai langattoman yleisreleen FUA12-230V mukana toimitettava lyhyt antenni voidaan tarvittaessa vaihtaa tähän langattomaan antenniin.

  • Langattomien antennimoduulien ja monien muiden langattomien lähettimien mukana toimitettava pieni langaton antenni, voidaan korvata tällä suuremmalla 868 MHz HF-antennilla esimerkiksi langattomien signaalien vastaanottamiseen ja lähettämiseen metallisista keskuskaapeista
  • Antenni asennetaan metallisen kotelon tai keskuksen ulkopuolelle magneettijalalla ja antennin 25 cm johto vedetään kotelon tai keskuskaapin sisälle
  • Paras antennin teho saadaan aikaan sijoittamalla antennin magneettijalka metallialustalle, jota käytetään siten maadoituslevynä
  • Lähetys- ja vastaanottoalueet ovat lähes pallomaisia tämän antennin ympärillä
  • Antennin korkeus ainoastaan 10cm
  • SMA-ruuviliittimellä
  • Johtoa on jatkettavissa 5m langattoman antennin jatkojohdolla FAV5 (Snro. 28 140 54) ja 10m jatkojohdolla FAV10 (Snro. 28 140 53)