ELTAKO - Antenni sopii FGW14 2814033 - FEM vastaanottomoduuli Enocean

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä
Kiinnitystapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312313848
Sähkönumero
2814055
Toimittajan tuotenumero
FEM
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
SMA-ruuviliitäntä pienelle mukana toimitettavalle antennille. Vastaanottoaluetta voidaan laajentaa sijoittamalla suurempi langaton antenni, FA250 (28 140 15), FA200 (28 140 44) tai FAG55E- (28 263 68 & 28 263 69) optimaaliseen sijaintiin. Kotelon mitat, pituus 78mm, leveys 40mm, syvyys 22mm.
Kolme pienikokoista ja muovikotelollista langatonta FEM-vastaanotinantennimoduulia, voidaan asentaa mihin tahansa rakennuksessa FAM14:n (28 140 22) lisäksi ja liittää FGW14 (28 140 33) yhdyskäytävämoduulin kautta pääväylään 4-johtimisella suojatulla kaapelilla (esim. suojatulla KLMA kaapelilla).
Liitä silloin FEM:n liittimet RSA/RSB, FGW14:n liittimiin RSA2/RSB2.
Liitä myös FEM:n liittimet +12V/GND, FGW14:n liittimiin +12V/GND.
Usean FEM:n johdotus tulee tehdä ketjutettuna, kuten on määritetty RS485-väyläjärjestelmissä.
Säteittäinen johdotus, jossa on yksi johto per FEM, ei ole sallittu.
Jokaisessa kolmessa langattomassa vastaanotinmoduulissa, jumpperi on kytkettävä eri asentoon.
Tätä varten, avaa kotelo kapealta sivulta varovasti ruuvimeisselillä, jonka leveys on maks. 6,5mm ja paksuus maks. 1,5mm.



