ELTAKO - Antennitarvike sopii FA250/200 - FHM175 alumiinilevy

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ympärisäteilevä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312313121

Sähkönumero

2814064

Toimittajan tuotenumero

FHM175

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

muu

Ympärisäteilevä:

kyllä

Maadoituslevy antennille FA250, pulverimaalattu alumiinikiekko, valkoinen (vastaa sävyä RAL 9006), paksuus 4mm, halkaisija 175mm. FMH175 on maadoituslevy langattomalle FA250 HF-antennille (snro. 2814015, 2814214).

Pulverimaalattu alumiinikiekko, valkoinen (vastaa sävyä RAL 9006), paksuus 4mm, halkaisija 175mm.

Tämä maadoituslevy optimoi FA250 antennin (antenni ja maadoituslevy myydään erikseen) vastaanoton ja lähetyksen suorituskyvyn, sillä sen halkaisija on kaksi kertaa antennin pituus plus antennin varren halkaisija.

Maadoituslevyn keskellä on teräslaatta, jonka läpimitta vastaa antennin magneettijalan läpimittaa. Siten FA250 on helppo asentaa keskelle. Alumiinilevyssä on reikä ja ura, joista se voidaan kiinnittää helposti seinään.