ELTAKO - Energiamittari 1-vaihe - WSZ15D-32A 1x32A,DIN,kWh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 230...230 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312501627
Sähkönumero
6712630
Toimittajan tuotenumero
WSZ15D-32A MID
Tukkuerä
10
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Leveys:
18 mm
Syvyys:
58 mm
Korkeus:
82 mm
Maksimivirta (Imax):
32 A
Napaisuus:
yksivaiheinen
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
optinen
Energiamuoto:
pätöteho
Taajuus:
50...50 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Pulssitiheys:
2000...2000 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
Yksivaihe energiamittari, suora mittaus, MID-hyväksytty.
Nestekidenäytöstä voidaan lukea kokonaisenergiankulutus kWh, nollattavaan muistiin tallennettu kokonaiskulutus RS (kWh), hetkellinen virrankulutus P (kW), hetkellinen jännite U (V) ja hetkellinen virta I (A).
- Maksimivirta 32A.
- Valmiustilan kulutus vain 0,4W.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Tarkkuusluokka B (1%).
- S0-liitännällä.
- Tämä vaihtovirtamittari mittaa pätöenergian tulon ja lähdön välillä virtaavasta sähkövirrasta.
- Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan vain 0,4 wattia, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä se tule näyttöön.
- Laitteeseen voidaan kytkeä johdin, jonka virranvoimakkuus on korkeintaan 32A.
- Käynnistysvirta on 20mA.
- Kaksi N-liitintä, useampien mittareiden turvalliseen ristikkäisjohdotukseen.
- 7-osainen nestekidenäyttö voidaan lukea myös ilman virransyöttöä kahdesti kahden viikon sisällä.
- Näytön alapuolella on näppäin, jota painamalla voit selata valikkoa käyttöohjeen mukaisesti.
- Mikäli odotettavissa oleva kuorma on yli 50 %, ilmanvaihtovälin tulee olla ½ moduulia viereen asennettuihin laitteisiin.Käytä tarvittaessa DS12-välikappaletta.





