ELTAKO - Energiamittari 1-vaihe - WSZ15DE-32A1x32A,DIN,kWh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 230...230 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312501702
Sähkönumero
6712631
Toimittajan tuotenumero
WSZ15DE-32A
Tukkuerä
10
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Leveys:
18 mm
Syvyys:
58 mm
Korkeus:
82 mm
Maksimivirta (Imax):
32 A
Napaisuus:
yksivaiheinen
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
230...230 V
Tariffityyppi:
1-tariffi
Soveltuu:
hankinta
Kalibroitu:
ei
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
optinen
Energiamuoto:
pätöteho
Taajuus:
50...50 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Pulssitiheys:
2000...2000 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
Yksivaihe energiamittari, suora mittaus.
Laitteen nestekidenäytössä vaihtuu vuorotellen kokonaisenergiankulutus (kWh) ja hetkellinen virrankulutus (W).
- Maksimivirta 32A.
- 1 DIN-moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Ei MID-hyväksyntää.
- Tarkkuusluokka B (1%).
- S0-liitännällä.
- Näyttö voidaan lukea vain, kun virta on kytketty, kulutus kuitenkin tallennetaan tyhjentymättömään muistiin ja näkyy heti virran palauttamisen jälkeen.
- Laitteen näyttö vaihtaa 30 sekunnin välein 5 sekunniksi kokonaiskulutuksesta kWh, hetkelliseen kultukseen watteina.
- Valmiustilan kulutus vain 0,4W.
- Vikailmoitus: Yhteysvirheen sattuessa, näytön taustavalo alkaa vilkkua.
- Tämä vaihtovirtamittari mittaa pätöenergian tulon ja lähdön välillä virtaavasta sähkövirrasta.
- Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan vain 0,4 wattia, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä se tule näyttöön.
- Tämä mittari, kuten ei muutkaan mittarit, joissa ei ole vaatimuksenmukaisuustodistusta (esim MID), ei sovellu laskutukseen.
- Laitteeseen voidaan kytkeä johdin, jonka virranvoimakkuus on korkeintaan 32A.
- Käynnistysvirta on 20mA.
- Mikäli odotettavissa oleva kuorma on yli 50%, ilmanvaihtovälin tulee olla ½ moduulia viereen asennettuihin laitteisiin, käytä tarvittaessa DS12-välikappaletta.
- Kaksi N-liitintä, useampien mittareiden turvalliseen ristikkäisjohdotukseen.
- Digitaalinäytössä on 7 numeroa.
- Kaksi desimaalia esitetään 99999,99kWh saakka, 100000,0kWh:n yläpuolella on vain yksi desimaali.
- Virrankulutus osoitetaan palkilla näytössä, joka vilkkuu nopeudella 1000 kertaa/kWh.





