ELTAKO - Energiamittari - 3x80A,DIN,M-bus,väylä,suoram.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 10 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 230...230 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - M-Bus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312501726
Sähkönumero
6712636
Toimittajan tuotenumero
DSZ15DM-3X80A MID
Tukkuerä
1
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
10 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
M-Bus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
70 mm
Syvyys:
58 mm
Korkeus:
82 mm
Maksimivirta (Imax):
80 A
Napaisuus:
neljä johdinta
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
400...400 V
Tariffityyppi:
2-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Energiamuoto:
pätöteho
Tariffin ohjaus:
ulkoinen
Taajuus:
50...50 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
Suoramittari MID
M-bus 3-vaiheinen energiamittari, MID-sertifitoitu 3x80A.
Virrankulutus valmiustilassa vain 0,5W/vaihe.
Asennetaan sarjaan DIN-EN 60715 TH35 -asennuskiskoon.
4 moduulia = 70mm leveä, 58mm syvä.
Tarkkuusluokka B (1%). M-bus liitäntä.
Kaksoistariffi
Pysyvä tariffi (T) ja resetoitavissa oleva tariffi (RS)
Näyttää jännitteen ja virran kaikissa vaiheissa ja kokonaistehon.



