ELTAKO - Energiamittari DIN - 2-suunt,3x80A,4-DIN

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312501894

Sähkönumero

6712647

Toimittajan tuotenumero

DSZ15DZE-3X80A

Tukkuerä

1

Kaksisuuntainen 3-vaihe energiamittari, 3x80A, esimerkiksiaurinkopaneeliasennuksiin. Valmiustilan kulutus vain 0,5W/johto. KaksiS0-liitäntää.

Kaksisuuntainen kolmevaihe energiamittari, esimerkiksi aurinkopaneeliasennuksiin.

Nestekidenäytöstä voidaan lukea kokonaisenergiankulutus kulutusta ja tuottoa kohti (kWh), nollattavaan muistiin tallennettu kokonaiskulutus kulutusta ja tuottoa kohti (kWh), hetkellinen virrankulutus P (kW), hetkellinen jännite U (V) ja hetkellinen virta I (A) per vaihe.

Normaalinäytössä energian mittauksesta saadut arvot on tasapainotettu ja näytössä näytetään kummankin suunnan lukemien summa.

  • Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
  • 4 moduulia = leveys 70mm, syvyys 58mm.
  • Tarkkuusluokka B (1%).
  • S0-liitännällä.
  • Suoraan mittaava kolmivaihevirtamittari, mittaa pätöenergian tulojen ja lähtöjen välillä virtaavien sähkövirtojen perusteella.
  • Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan vain 0,5 wattia, tai pätöteho, joka on 0,5 wattia johtoa kohden, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä se näy näytössä.
  • 1, 2 tai 3 vaihejohtimet joiden virta on maksimissaan 80A, voidaan kytkeä mittariin.
  • Käynnistysvirta on 40mA.
  • N-liittimen on oltava aina kytkettynä. Energiankulutuksen ja energian tuoton arvot tallennetaan haihtumattomaan muistiin ja näytetään uudelleen heti sähkökatkon jälkeen.
  • 7-osainen nestekidenäyttö voidaan lukea myös ilman virransyöttöä kahdesti kahden viikon sisällä.
  • Virrankulutus osoitetaan palkilla näytössä, joka vilkkuu nopeudella 100 kertaa/kWh.
  • Näytön oikealla puolella ovat näppäimet MODE ja SELECT. Paina niitä selataksesi valikkoa käyttöohjeen mukaisesti.
  • Vikailmoitus (false). Kun jokin vaihejohdin puuttuu, näyttöön ilmestyy 'false' ja kyseinen vaihejohdin näytetään näytöllä.