ELTAKO - Energiamittari DIN - 3x80A,2-suunt,DIN,Modbus,suora

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312328170
Sähkönumero
6712648
Toimittajan tuotenumero
DSZ15DZMOD-3X80A MID
Tukkuerä
1
Kaksisuuntainen 3-vaihe Modbus energiamittari, esimerkiksiaurinkopaneeliasennuksiin. Maksimivirta 3x80A. MID-hyväksytty.Valmiustilan kulutus vain 0,8W/L1 ja 0,5W/L2 ja L3.
Kaksisuuntainen kolmevaihe modbus energiamittari, esimerkiksi aurinkopaneeliasennuksiin. Modbus/RTU (RS485) liitännällä. Mittaria voi käyttää myös 1-suuntaisena.
Yhteys RS485 Modbus dataloggerin kautta: Tiedonsiirto Modbus/RTU (RS485) ja osoitteen määritys käyttöohjeiden mukaisesti.
Nestekidenäytöstä voidaan lukea kokonaisenergiankulutus kulutusta ja tuottoa kohti (kWh), nollattavaan muistiin tallennettu kokonaiskulutus kulutusta ja tuottoa kohti (kWh), hetkellinen virrankulutus P (kW), hetkellinen jännite U (V) ja hetkellinen virta I (A) per vaihe.
Kaksisuuntainen kolmevaihe modbus energiamittari, esimerkiksi aurinkopaneeliasennuksiin. Modbus/RTU (RS485) liitännällä. Mittaria voi käyttää myös 1-suuntaisena.
Yhteys RS485 Modbus dataloggerin kautta: Tiedonsiirto Modbus/RTU (RS485) ja osoitteen määritys käyttöohjeiden mukaisesti.
Nestekidenäytöstä voidaan lukea kokonaisenergiankulutus kulutusta ja tuottoa kohti (kWh), nollattavaan muistiin tallennettu kokonaiskulutus kulutusta ja tuottoa kohti (kWh), hetkellinen virrankulutus P (kW), hetkellinen jännite U (V) ja hetkellinen virta I (A) per vaihe.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 4 moduulia = leveys 70mm, syvyys 58mm.
- Tarkkuusluokka B (1%).
- Modbus/RTU (RS485) liitännällä.
- Suoraan mittaava kolmivaihevirtamittari, mittaa pätöenergian tulojen ja lähtöjen välillä virtaavien sähkövirtojen perusteella.
- Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan vain 0,5 wattia, tai pätöteho, joka on 0,5 wattia johtoa kohden, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä se näy näytössä.
- 1, 2 tai 3 vaihejohtimet joiden virta on maksimissaan 80A, voidaan kytkeä mittariin.
- Käynnistysvirta on 40mA.
- L1- ja N-liitäntöjen on oltava käytettävissä.
- Energiankulutuksen ja energian tuoton arvot tallennetaan haihtumattomaan muistiin ja näytetään uudelleen heti sähkökatkon jälkeen.
- 7-osainen nestekidenäyttö voidaan lukea myös ilman virransyöttöä kahdesti kahden viikon sisällä.
- Virrankulutus osoitetaan palkilla näytössä, joka vilkkuu nopeudella 1000 kertaa/kWh.
- Näytön oikealla puolella ovat näppäimet MODE ja SELECT. Paina niitä selataksesi valikkoa käyttöohjeen mukaisesti.
- Vikailmoitus (false). Kun jokin vaihejohdin puuttuu, näyttöön ilmestyy 'false' ja kyseinen vaihejohdin näytetään näytöllä.





