ELTAKO - Energiamittari DIN - WSZ15D-65A MID


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 10 A
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312501696
Sähkönumero
6712638
Toimittajan tuotenumero
WSZ15D-65A MID
Tukkuerä
1
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
10 A
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Leveys:
18 mm
Syvyys:
58 mm
Korkeus:
82 mm
Maksimivirta (Imax):
65 A
Napaisuus:
yksivaiheinen
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
230...230 V
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
optinen
Energiamuoto:
pätöteho
Taajuus:
50...50 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Pulssitiheys:
2000...2000 Imp/kWh (kvarh)
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7