ELTAKO - Energiamittari langat.Enocean - DSZ14DRS-3x80A 3-vaihe,80A

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 10 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 230...230 V

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - RS-485

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312501733

Sähkönumero

6712637

Toimittajan tuotenumero

DSZ14DRS-3X80A MID

Tukkuerä

10

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

10 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

230...230 V

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

RS-485

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Leveys:

70 mm

Syvyys:

58 mm

Korkeus:

82 mm

Maksimivirta (Imax):

80 A

Napaisuus:

neljä johdinta

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Mitoitusjännite (Un) L-L:

400...400 V

Tariffityyppi:

2-tariffi

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Soveltuu:

hankinta

Kalibroitu:

kyllä

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

kyllä

Pulssilähtö:

sähköinen

Energiamuoto:

pätöteho

Tariffin ohjaus:

ulkoinen

Taajuus:

50...50 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

7

Langaton 3-vaiheinen energia/kwh mittari 3x80A DIN-kiskoon, 4 moduulia leveä, kytkentävirta max. 40mA, kaksoistariffi,tarkkuusluokka B, MID sertifioitu, Liitäntä Eltakon verkkoon FBA14 kautta

RS485 väylän langaton 3-vaihe energiamittari. Maksimivirta 3x80A. Yhteys Eltako RS485 väylään FBA14:n kautta, 2-johtimisella suojatulla kaapelilla.