ELTAKO - Energiamittari paneeli - DSZ180CEE-32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067126409
Sähkönumero
6712640
Toimittajan tuotenumero
DSZ180CEE-32A MID
Tukkuerä
1
Siirrettävä 3-vaihe energiamittari, 32A CEE uros ja naaras pistokkeilla.MID-hyväksytty.
Siirrettävä 3-vaihe energiamittari, 32A CEE uros ja naaras pistokkeilla.
Siirrettävä 3-vaihe energiamittari, 32A CEE uros ja naaras pistokkeilla.
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- MID-hyväksytty
- Kotelon suojausluokka IP54, (pistokkeet IP44)
- Kotelon mitat 180x86x82mm
- Liitäntäkaapeli 1,5m (sis. pistokkeet)
- Maksimivirta 32A
- Valmiustilan kulutus vain 0,5 W/johto, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä se näy näytössä
- Tarkkuusluokka B (1%)
- Tämä siirrettävä kolmivaiheinen energiamittari mittaa tulon ja lähdön välistä aktiivista energiaa
- Näyttö voidaan lukea vain, kun virta (uros pistoke) on kytketty
- Kulutus kuitenkin tallennetaan tyhjentymättömään muistiin ja näkyy heti virran palauttamisen jälkeen
- Digitaalinäytössä on 7 numeroa Kaksi desimaalia esitetään 99999,99 kWh saakka, 100000,0 kWh:n yli näytetään on vain yksi desimaali
- Virrankulutus osoitetaan LED-valolla, joka vilkkuu nopeudella 100 kertaa/kWh
- Jos jokin vaihejohdin puuttuu, näyttöön ilmestyy sana 'false' ja kyseinen vaihejohdin lukee näytöllä




