ELTAKO - Energiamittari virtamuuntaja - 3DSZ15WDM-3x5A x5A,DIN,M-bus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 230...230 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - M-Bus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312501665
Sähkönumero
6712634
Toimittajan tuotenumero
DSZ15WDM-3X5A MID
Tukkuerä
10
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
M-Bus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
70 mm
Syvyys:
58 mm
Korkeus:
82 mm
Maksimivirta (Imax):
6 A
Napaisuus:
neljä johdinta
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
400...400 V
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
sähköinen
Energiamuoto:
pätöteho
Taajuus:
50...50 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
M-bus virtamuuntajamittari
M-bus 3-vaiheinen energiamittari, MID-sertifioitu, virtamuuntajamittaukseen
3x5A. Säädettävä muuntosuhteet useimmille eri virtamuuntajille.
Virrankulutus valmiustilassa vain 0,5W/vaihe.
Asennetaan sarjaan DIN-EN 60715 TH35 -asennuskiskoon.
4 moduulia = 70mm leveä, 58mm syvä.
Tarkkuusluokka B (1%). M-bus liitäntä.
Pysyvä tariffi (T) ja resetoitavissa oleva tariffi (RS)
Muuntosuhteet 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5,250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5,
1000:5, 1250:5 ja 1500:5.



