ELTAKO - Energiamittari virtamuuntaja - DSZ15WD-3x5A 3x5A,DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 230...230 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312501641
Sähkönumero
6712633
Toimittajan tuotenumero
DSZ15WD-3X5A MID
Tukkuerä
10
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
70 mm
Syvyys:
58 mm
Korkeus:
82 mm
Maksimivirta (Imax):
6 A
Napaisuus:
neljä johdinta
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
400...400 V
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
optinen
Energiamuoto:
pätöteho
Taajuus:
50...50 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Pulssitiheys:
10...10 Imp/kWh (kvarh)
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
Kolmevaihe energiamittari virtamuuntajamittaukseen, MID-hyväksynnällä.
Nestekidenäytöstä voidaan lukea kokonaisenergiankulutus T1 (kWh), nollattavaan RS1 ja RS2 muistiin tallennettu kokonaiskulutus (kWh), hetkellinen virrankulutus P (kW), hetkellinen jännite U (V) ja hetkellinen virta I (A) per vaihe.
Säädettävät virranmuuntajien suhteet: 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 ja 1500:5.
- Maksimivirta 3x5A.
- Säädettävä muuntosuhteet useimmille eri virtamuuntajille.
- Valmiustilan kulutus vain 0,5W/johto.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 4 moduulia = leveys 70mm, syvyys 58mm.
- Tarkkuusluokka B (1%).
- S0-liitännällä.
- Suoraan mittaava kolmivaihevirtamittari, mittaa pätöenergian tulojen ja lähtöjen välillä virtaavien sähkövirtojen perusteella.
- Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan vain 0,5 wattia, tai pätöteho, joka on 0,5 wattia johtoa kohden, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä se näy näytössä.
- 1, 2 tai 3 vaihejohtimet joiden virta on maksimissaan 5A, voidaan kytkeä mittariin.
- Käynnistysvirta on 10mA.
- N-liittimen on oltava aina kytkettynä.
- 7-osainen nestekidenäyttö voidaan lukea myös ilman virransyöttöä kahdesti kahden viikon sisällä.
- CT-suhde voidaan muuttaa. Tehdasasetuksena se on 5:5 ja lukittu siltaliittimellä, jotka on merkitty 'JUMPER'. Jos haluat säätää CT-suhdetta vastaamaan asennettua muuntajaa, poista siltaliitin ja nollaa energiamittari käyttöohjeen mukaisesti. Sulje sitten se uudelleen siltaliittimen avulla.
- Vikailmoitus (false): kun jokin vaihejohdin puuttuu tai virran suunta on väärä, näyttöön ilmestyy merkki 'false' -kohtaan ja kyseisen vaihejohtimen kohdalle näytön oikeaan reunaan.
- Tärkeää! Ennen kuin työskentelet virtamuuntajien parissa, kytke pois jännite energiamittarista.




