ELTAKO - Ikkunakosketin - FFTE-rw


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Kantama - 30 m
Komentojen lukumäärä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Rolling code system - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312319024
Sähkönumero
2814348
Toimittajan tuotenumero
FFTE-RW
Tukkuerä
1
Radiotaajuus:
868 MHz
Kantama:
30 m
Komentojen lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Rolling code system:
ei
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
kyllä
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Virtalähde:
muu
Langaton ja paristoton ikkunakosketin
Langaton ja paristoton ikkunakosketin.
Langaton ja paristoton ikkunakosketin.
- 48 x 32 x 11,5 mm
- Puhdas valkoinen
- Voidaan käyttää esimerkiksi ovien, ikkunoiden, porttien, laatikoiden tai kaappien kanssa
- Asennus ruuvaamalla liimaamalla tarrakalvolla
- Luo langattoman viestin lähettämiseen tarvittavan energian painiketta painettaessa, ei tarvitse paristoa eikä johtoja
- Lähettää langattoman viestin auki sekä kiinni