ELTAKO - Ikkunakosketin - FTKB-am

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Kantama - 30 m
Komentojen lukumäärä - 2
Rolling code system - ei
Radiokaukosäätimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312322352
Sähkönumero
2814460
Toimittajan tuotenumero
FTKB-AM
Tukkuerä
1
Radiotaajuus:
868 MHz
Kantama:
30 m
Komentojen lukumäärä:
2
Rolling code system:
ei
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
kyllä
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Virtalähde:
paristo
Langaton ikkuna/ovi magneettikosketin aurinkokennolla ja paristolla (pariston käyttöikä 8 vuotta), antrasiitti Langaton ikkuna/ovi magneettikosketin aurinkokennolla ja paristolla, 75 x 25 x 12mm. Magneetin mitat 37 x 10 x 6mm. Antrasiitti.
100 Luxin päivänvalosta alkaen FTKB ikkuna/ ovikosketin saa virtansa aurinkokennosta, muutoin useita vuosia kestävällä nappiparistolla. Avaamisen ja sulkemisen yhteydessä, kumpaankin toimintoon liittyvä langaton viesti lähetetään hyvin nopeasti, kahdesti peräkkäin. Ajankohtainen tilatieto lähetetään syklisesti noin 8 minuutin välein. Kiinnitys liimaamalla mukana toimitettavalla kaksipuolisella tarralla.
100 Luxin päivänvalosta alkaen FTKB ikkuna/ ovikosketin saa virtansa aurinkokennosta, muutoin useita vuosia kestävällä nappiparistolla. Avaamisen ja sulkemisen yhteydessä, kumpaankin toimintoon liittyvä langaton viesti lähetetään hyvin nopeasti, kahdesti peräkkäin. Ajankohtainen tilatieto lähetetään syklisesti noin 8 minuutin välein. Kiinnitys liimaamalla mukana toimitettavalla kaksipuolisella tarralla.



