ELTAKO - Ilmarakoyksikkö DIN - DS12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala
Leveys - 9 mm
Korkeus - 80 mm
Syvyys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312900987
Sähkönumero
2814039
Toimittajan tuotenumero
DS12
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
korkopala
Leveys:
9 mm
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
55 mm
Ilmarakoyksikkö DIN-asennukseen, komponenttien jäähdyttämiseen
1/2 moduulia leveä = 9 mm, asennetaan DIN-kiskoon, jotta saadaan aikaan riittävä tuuletusväli moduulilaitteiden välille, jotka tuottavat paljon lämpöä, kuten esimerkiksi 300W/400W himmentimet ja jatkuvasti kuormitetut sähkömekaaniset impulssireleet.
1/2 moduulia leveä = 9 mm, asennetaan DIN-kiskoon, jotta saadaan aikaan riittävä tuuletusväli moduulilaitteiden välille, jotka tuottavat paljon lämpöä, kuten esimerkiksi 300W/400W himmentimet ja jatkuvasti kuormitetut sähkömekaaniset impulssireleet.



