ELTAKO - Kellokytkin digi,porrasvaloaut - TLZ12D-plus, digit., 8-230V UC

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjausjännite 1 - 230...230 V

  • Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC

  • Päästöhidastusaika - 1...1 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312401712

Sähkönumero

2616864

Toimittajan tuotenumero

TLZ12D-PLUS

Tukkuerä

10

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Päästöhidastusaika:

1...1 min

Toiminto:

elektroninen, monitoiminen

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

58 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Ohjausjännite 2:

8...230 V

Kytkentätapa:

3- ja 4-johdinkytkentä

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

AC/DC

Poiskytkentävaroitus:

vilkkuva

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Toistuva:

toistuva + jatkuva valo + aikapidennys

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

4 A

Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):

50 mA

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2300 W

Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:

kyllä

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Syöttöjännite:

250...250 V

Loistelamppukuorma maks.:

1000 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

1000 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

500 VA

Porrasvaloautomaatti, poiskytkentävaroitus, universaali ohjausjännite8-230 V AC/DC, liiketunnistimelle sisääntulo, erillinen jatkuvalonkytkintulo

Digitaalinen porrasvaloautomaatti TLZ12D-PLUS - MONIPUOLINEN

  • 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 16 A/250V AC
  • 230V LED-kuorma kork. 600 W, energiansäästölamput (ESL) kork. 200 W, resistiivinen kuormankesto kork. 2300 W
  • Ohjausjännite 230V ja/tai 8..230V UC
  • Poiskytkentävaroitus ja jatkuvan valon toiminto ohjattavissa painikkeilla
  • Valmiustilan kulutus vain 0,5 wattia
  • Optimointi energiansäästölampuille ja monitoiminto
  • Nollapistekytkentä koskettimien ja kuorman suojaamiseksi, tämä pidentää erityisesti energiansäästölamppujen käyttöikää
  • Äänetön elektroniikka ei häiritse edes tarkkakorvaisimpia - toisin kuin monet elektromekaaniset releet
  • 3-johdin- ja 4-johdinpiirit, uudelleen käynnistettävissä, ullakkovalaistus käytettävissä jos 4-johdinpiiri
  • Liitäntätavan automaattinen tunnistus