ELTAKO - Kellokytkin digitaalinen - Astro,BLE,1S,potvap,kojer.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312328378
Sähkönumero
2616924
Toimittajan tuotenumero
SU62PF-BT/UC
Tukkuerä
10
1-kanavainen kellokytkin Bluetooth ja astro-toiminnolla. 1potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin 10A/250V AC. Uppoasennukseen. 49mm x 51mm, syvyys 20mm. 1-kanavainen kellokytkin astro-toiminnolla ja Bluetoothilla.
1 potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin 10A/250V AC.
230V LED-kuorma kork. 200W. Hehkulamppukuorma kork. 2000W.
Painiketuloliitin (+A1) erillisen johdotetun kytkimen liitäntää varten.
Kellokytkimen ajastintoiminnot ja aika-asetukset asetettavissa ilmaisen suomenkielisen Eltako Connect appin kautta. Suora Bluetooth yhteys kellokytkimestä älypuhelimeen.
Jokainen päälle- ja poistkykentä ohjelmoidaan omana ohjelmanaan ja jokainen muistipaikka voidaan ohjelmoida astro-toiminnolla (automaattinen päälle- ja poiskytkentä auringon noustessa/laskiessa) päällekytkentä ajalla ja poiskytkentä ajalla.
Lisäksi voidaan ohjelmoida kertaluontoinen ohjelma, joka poistuu muistista automaattisesti ohjelman jälkeen.
Astrotoiminnon päälle/poiskytkentäaikaa voidaan hienosäätää ± 2 tuntia ennen ja jälkeen auringonlaskun.
1 potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin 10A/250V AC.
230V LED-kuorma kork. 200W. Hehkulamppukuorma kork. 2000W.
Painiketuloliitin (+A1) erillisen johdotetun kytkimen liitäntää varten.
Kellokytkimen ajastintoiminnot ja aika-asetukset asetettavissa ilmaisen suomenkielisen Eltako Connect appin kautta. Suora Bluetooth yhteys kellokytkimestä älypuhelimeen.
Jokainen päälle- ja poistkykentä ohjelmoidaan omana ohjelmanaan ja jokainen muistipaikka voidaan ohjelmoida astro-toiminnolla (automaattinen päälle- ja poiskytkentä auringon noustessa/laskiessa) päällekytkentä ajalla ja poiskytkentä ajalla.
Lisäksi voidaan ohjelmoida kertaluontoinen ohjelma, joka poistuu muistista automaattisesti ohjelman jälkeen.
Astrotoiminnon päälle/poiskytkentäaikaa voidaan hienosäätää ± 2 tuntia ennen ja jälkeen auringonlaskun.
- Uppoasennukseen. 49mm x 51mm, syvyys 20mm.
- Pistoliittimillä, 0,2mm2 - 2,5mm2 johtimen poikkipinnoille.
- Syöttö- ja ohjausjännite 12-230V UC.
- Jopa 60 vapaaasti määritettävää ajastimen muistipaikkaa.
- Tehoreservi ilman paristoja säilyttää asetukset noin 7 vuorokautta sähkön katkettua.






