ELTAKO - Lähetin langaton - F4USM61B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Kantama - 30 m
Komentojen lukumäärä - 4
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rolling code system - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312321386
Sähkönumero
2814433
Toimittajan tuotenumero
F4USM61B
Tukkuerä
100
Radiotaajuus:
868 MHz
Kantama:
30 m
Komentojen lukumäärä:
4
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rolling code system:
ei
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
ei
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Näppäimistön suojakuori:
ei
Virtalähde:
muu
Langaton 4-kanavainen lähetinyksikkö, paristolla (elinikä 5-8 vuotta).
Langattomassa, paristollisessa F4USM61B lähetinyksikössä on neljä erillistä kanavaa ja se voi lähettää langattoman painikkeen kaltaisia ohjaussignaaleja mistä tahansa laitteista Eltakon langattomaan järjestelmään. Langaton signaali lähtee aina kun lähetinyksikköön tulee ohjausjännite.
Voidaan käyttää esimerkiksi johdotettujen painikkeiden, liiketunnistimien, hämäräkytkimien tai muiden johdotettujen sähkölaitteiden signaalin välittämiseen langattomasti. Lähetinyksikkö yhdistetään Eltakon langattomiin relevastaanottimiin kuten esimerkiksi FSR61/FL62 tai langattomiin yleishimmentimiin FUD61/FD62.
- Integroidulla antennilla. Paristolla (elinikä 5-8 vuotta).
- Elektroniikka saa virtansa sisäisestä CR2032-nappiparistosta.
- Uppoasennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 18mm.
- Eltakon langaton yhteys toimii luotettavan kansainvälisesti standardisoidun, EnOcean 868MHz teknologian avulla.
- Vaihtaaksesi pariston tai aktivoidaksesi mukana toimitetun pariston, avaa kotelo ja poista eristysnauha.
- Kotelo on avattava myös käyttötilojen valitsemiseksi.
- Avaa kotelo käyttämällä ruuvimeisseliä, vapauta 'kynnet' kotelon kannesta ja poista kansi.





