ELTAKO - Lähetin langaton MS-säätietoan - FWS61-24V DC Enocean,Kojer.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Kantama - 30 m
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rolling code system - ei
Radiokaukosäätimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312301937
Sähkönumero
2814142
Toimittajan tuotenumero
FWS61-24V DC
Tukkuerä
10
Radiotaajuus:
868 MHz
Kantama:
30 m
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rolling code system:
ei
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
kyllä
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Näppäimistön suojakuori:
ei
Virtalähde:
muu




