ELTAKO - Liiketunnistin langaton - FABH130/230V-rw

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 180...180 °
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312317617
Sähkönumero
2814259
Toimittajan tuotenumero
FABH130/230V-RW
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Toiminnon valintakytkin:
ei
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Asennuskorkeus:
2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:
ei
Hakuvalolla:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton liiketunnistin/hämäräkytkin ulkoasennukseen, puhtaan valkoinen.
- 130x85x100mm
- IP55
- 1 (NO) sulkeutuva ei potentiaalivapaa kosketin 10A/250V AC
- Hehkulamput 2300W
- Valmiustilan kulutus vain 0,9W
- Liiketunnistin kytkee valot automaattisesti riippuen liikkeestä ja säädetystä valotasosta
- Langaton sensori lähettää langattoman painikkeen kaltaisia viestejä kuten \"liikettä\" tai \"ei liikettä\" Eltakon langattomaan verkkoon
- Asennus ulkoseinään, varastoon, puutarhaan, käytäviin, jne.
- Syöttö-, ja kytkentäjännite 230V
- Tunnistinosaa voidaan kääntää 30° alaspäin ja 90° vasempaan ja oikeaan
- Tunnistuskulma 180°, vaakasuora tunnistus etäisyys maks. 12m, kohtisuoraan tunnistusalue maks. 5m, asennuskorkeus 2-4m, lisänä alitunnistussuoja halkaisija 6m
- Valaistuksen kytkentäarvo asetettavissa 5-1000 luksia ja viiveaika 1s-20min
- Sekavalomittaus (päivänvalo ja keinovalo) soveltuu LED valojen ohjaukseen, loisteputket, hehku-, ja halogeenilamput
- Nollapistekytkentä
- Voidaan asentaa kojerasian päälle (60mm)
- Heti valmis käyttöön tehdasasetuksilla
- Suojalinssit ja liittimet maadoituksen kytketään
- 2kpl ruuvit ja tulpat kuuluu toimitukseen



