ELTAKO - Ohjausyksikkö - PTN12-230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312603215
Sähkönumero
2616889
Toimittajan tuotenumero
PTN12-230V
Tukkuerä
100
Testauspainike hätävalojärjestelmille, joissa on poiskytkentäviive
Testauspainike hätävalojärjestelmille joissa oma akku tai virtalähde.
Katso lisätietoja käyttöohjeesta.
Testauspainike hätävalojärjestelmille joissa oma akku tai virtalähde.
- 1 vaihtokosketin (CO) 16 A/250V AC
- Poiskytkentäviive asetettavissa välillä 10-180 minuuttia
- Valmiustilan kulutus vain 0,5 wattia
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti
- 1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm
- Syöttöjännite 230 V, 50/60 Hz
- Poiskytkentäviive 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150 ja 180 minuuttia, voidaan asettaa kiertokytkimellä
- Kun syöttöjännite on kytketty, vihreä LED-merkkivalo syttyy
Katso lisätietoja käyttöohjeesta.




