ELTAKO - Ohjelmoitava rele,18 toimintoa - ESR12DDX-UC,DIN,8-230V UC, 1+1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - elektroninen päästöhidastuksella
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Asennustapa - DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312108093
Sähkönumero
2701801
Toimittajan tuotenumero
ESR12DDX-UC
Tukkuerä
10
Toiminto:
elektroninen päästöhidastuksella
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Asennustapa:
DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
58 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
230...230 V
Ohjausjännite 1:
8...253 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2000 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Ohjausjännite 2:
10...230 V
Käsikäyttöinen:
ei
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
8 A
Digitaalinen monitoimi impulssirele työvirtarele toiminnolla.
Valittavana 18 eri rele- ja kosketintoimintoa.
- 1+1 potentiaalivapaata sulkeutuvaa (NO) kosketinta 16A/250V AC.
- 230V LED-kuorma kork. 600W.
- Hehkulamppukuorma kork. 2000W.
- Valmiustilan kulutus ainoastaan 0,03-0,4 wattia.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Patentoidun Eltako Duplex -tekniikan (DX) avulla, normaalisti potentiaalivapaat koskettimet voidaan silti kytkeä nollapisteessä 230V AC 50Hz ja vähentää siten merkittävästi niiden kulumista. Liitä tätä varten yksinkertaisesti nollajohdin liittimeen (N) ja L liittimeen 1(L) ja/tai 3(L). Virrankulutus valmiustilassa kasvaa tällöin vain 0,1W.
- Yleinen ohjausjännite 12-230V AC/DC. Käyttöjännite on sama kuin ohjausjännite.
- Toiminnot valitaan painikkeilla MODE ja SET, käyttöohjeen mukaisesti.
- Toiminnot näytetään laitteen näytöllä niitä voidaan myös estää tarvittaessa.
- Kertynyt käyntiaika näkyy aina näytössä. Ensin näkyy tunnit (h) ja sitten kuukaudet (m) yhden desimaalin tarkkuudella.
- Bistabiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta tehohäviöltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.
- Odota asentamisen jälkeen, että lyhyt automaattinen synkronisointi päättyy, ennen kuin kytket laitteita verkkoon.






