ELTAKO - Painike DALI - DALI-2,1-kanav.painikek+virtal

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312328408

Sähkönumero

2826383

Toimittajan tuotenumero

DL2-TK1L-N-50MA

Tukkuerä

10

DALI-2 1-kanavainen painikekytkin + virtalähde. Kompakti DALI-2 ohjausmoduuli, jossa on 1 kytkentätulo. Uppoasennukseen. 59x33x15mm. Suojausluokka: IP20. DALI-2 1-kanavainen painikekytkin + virtalähde uppoasennukseen. Pituus 59mm, leveys 33mm, syvyys 15mm.

DALI-2-sertifioitu. DALI-2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajennettu valikoima toimintoja. DALI-2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siten taaksepäin yhteensopivia.

Kompakti DALI-2 ohjausmoduuli, jossa on 1 kytkentätulo 230V AC:lle. Integroidulla DALI-väyläsyötöllä (50mA), ylimääräistä väyläsyöttöä ei saa kytkeä. Galvaaninen eristys kytkentätulon ja DALI-liitännän välillä. Multimaster-ominaisuus, useita moduuleja voidaan asentaa samaan DALI-linjaan. Integroitu DALI-2-sovellusohjain. Yksittäiset DALI-komennot, tehoalue ja kytkentätoiminnot voidaan määrittää kullekin tulolle. Vakiomuotoisten DALI-komentojen lisäksi sovellusohjain mahdollistaa myös DALI DT8: TunableWhite- ja RGB(W)-ohjauksen sekä makrot. Moduulissa on DALI-2-instanssi (painiketyyppinen, IEC62386-301:n mukainen), joka on helppo integroida. Tukee lyhytaikaista painallusta, pitkää painallusta (toistolla himmennystä varten) ja kytkintä. Soveltuu painikkeiden lisäksi myös kytkimille. Helppo konfigurointi LUNATONE DALI-liitännän ja DALICockpit-ohjelmointityökalun avulla. Sovellusohjaimet ja instanssit voivat olla aktiivisia samanaikaisesti. Lähtöjännitteen napaisuus lukee kotelossa (DA+, DA-).

Sovellus ja toiminta:
DL2-TK1L toimii yleismoduulina DALI-yhteensopivien valojen ohjaamiseen. Kytkentätulon toiminta voidaan asettaa yksilöllisesti.
Kuten muutkin Lunatone-ohjauslaitteet, asetukset voidaan tehdä DALI Cockpit -ohjelmistotyökalun avulla.
Perusperiaatteessa, sovellusohjain ja DALI-2-instanssit erotetaan toisistaan. Sovellusohjain johtaa suoriin DALI-ohjauskomentoihin, jotka DALI-ajurit suorittavat välittömästi. DALI-2-instanssit tuottavat tapahtumaviestejä, joita ylemmän tason ohjausyksiköt (WAGO, Beckhoff, LUNATONE DALI-2 KNX Gateway) tulkitsevat ja edelleen käsittelevät. Sovellusohjaimet ja instanssit voivat olla aktiivisia samanaikaisesti.

Tehdastoimitus:
Toimitettaessa, peruskonfiguraatio on jo tehtynä (tehdasasetukset). Tarvittaessa sitä voidaan muuttaa ja mukauttaa kulloiseenkin sovellukseen sopivaksi.