ELTAKO - Painike DALI - DALI-2,1-kanav.painikekytkin

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312328392

Sähkönumero

2826382

Toimittajan tuotenumero

DL2-TK1L

Tukkuerä

10

DALI-2 1-kanavainen painikekytkin. Kompakti DALI-2 ohjausmoduuli, jossaon 1 kytkentätulo. Uppoasennukseen. 59x33x15mm. Suojausluokka: IP20.DALI-virrankulutus 4,6mA.

DALI-2 1-kanavainen painikekytkin uppoasennukseen. Pituus 59mm, leveys 33mm, syvyys 15mm.

DALI-2-sertifioitu. DALI-2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajennettu valikoima toimintoja. DALI-2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siten taaksepäin yhteensopivia.

Kompakti DALI-2 ohjausmoduuli, jossa on 1 kytkentätulo 230V AC:lle.
DL2-TK1L saa virtansa DALI-väylästä, erillistä virransyöttöä ei siis tarvita. Kytkentä DALI-liittimiin on napaisuudesta riippumaton. Galvaaninen eristys kytkentätulon ja DALI-liitännän välillä.
Multimaster-ominaisuus, useita moduuleja voidaan asentaa samaan DALI-linjaan. Integroitu DALI-2-sovellusohjain. Yksittäiset DALI-komennot, tehoalue ja kytkentätoiminnot voidaan määrittää kullekin tulolle. Vakiomuotoisten DALI-komentojen lisäksi sovellusohjain mahdollistaa myös DALI DT8: TunableWhite- ja RGB(W)-ohjauksen sekä makrot. Moduulissa on DALI-2-instanssi (painiketyyppinen, IEC62386-301:n mukainen), joka on helppo integroida. Tukee lyhytaikaista painallusta, pitkää painallusta (toistolla himmennystä varten) ja kytkintä. Soveltuu painikkeiden lisäksi myös kytkimille. Vaihtoehtoisesti painiketoiminnolle, voidaan jokaiselle tulolle määrittää myös toinen toiminto, joka voidaan aktivoida/deaktivoida DALI-väylän scene/ tilanne komennolla. Konfiguroitavissa oleva "käynnistyskäyttäytyminen". DL2-TK1L saa virtansa DALI-väylästä, erillistä virransyöttöä ei siis tarvita. DALI-liittimien kytkentä on napaisuudesta riippumaton.

Sovellus ja toiminta:
DL2-TK1L toimii yleismoduulina DALI-yhteensopivien valojen ohjaamiseen. Kytkentätulon toiminta voidaan asettaa yksilöllisesti.
Kuten muutkin Lunatone-ohjauslaitteet, asetukset voidaan tehdä DALI Cockpit -ohjelmistotyökalun avulla.
Perusperiaatteessa, sovellusohjain ja DALI-2-instanssit erotetaan toisistaan. Sovellusohjain johtaa suoriin DALI-ohjauskomentoihin, jotka DALI-ajurit suorittavat välittömästi. DALI-2-instanssit tuottavat tapahtumaviestejä, joita ylemmän tason ohjausyksiköt (WAGO, Beckhoff, LUNATONE DALI-2 KNX Gateway) tulkitsevat ja edelleen käsittelevät. Sovellusohjaimet ja instanssit voivat olla aktiivisia samanaikaisesti.

Tehdastoimitus:
Toimitettaessa, peruskonfiguraatio on jo tehtynä (tehdasasetukset). Tarvittaessa sitä voidaan muuttaa ja mukauttaa kulloiseenkin sovellukseen sopivaksi.