ELTAKO - Painike langaton 1+2os.valkoin - FT4F-wg Impressivo,Enocean

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Asennustapa - pinta-asennus
Kanavien lukumäärä - 4
Kantama - 30 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312302972
Sähkönumero
2814108
Toimittajan tuotenumero
FT4F-WG
Tukkuerä
10
Signaalin lähetys:
radio
Asennustapa:
pinta-asennus
Kanavien lukumäärä:
4
Kantama:
30 m
Väri:
valkoinen
Kauko-ohjain (manuaalinen):
ei
Pintaan asennettava lähetin:
kyllä
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu markiisikytkimeksi:
kyllä
Soveltuu merkintayksikölle:
kyllä
Soveltuu liiketunnistimeksi:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton ja paristoton painike, Impressivo kalustesarjaan, sisältää 1- ja 2-osaiset vivut.
- Kiiltävä puhtaan valkoinen
- Soveltuu ABB Impressivo sarjan kehyksiin
- Painikkeita voidaan käyttää vastaanottimien kanssa joko yleispainikkeina tai suuntapainikkeina
- Painikkeen sisämitta 63 x 63mm, korkeus 15mm
- Ulkomitta 80x80mm
- Toimitus sisältää 1-osaisen vivun ja 2-osaiset vivut, tarvittavat kiinnitysjalustat sekä Eltako R1F kehyksen (voit siis halutessasi käyttää joko mukana tulevaa Eltakon kehystä tai ABB Impressivo sarjan kehystä)
- Tuottaa itse tarvittavan virran langattomien viestien lähetykseen painettaessa, eikä siksi tarvitse liitäntäjohtoa tai paristoja
- Yhdellä langattomalla ja paristottomalla painikkeella voidaan ohjata lukematonta määrää Eltakon langattomia releitä tai himmentimiä
- Voidaan kiinnittää ruuveilla, kojerasian päälle, tai mukana tulevalla kaksipuoleisella tarralla mille pinnalle tahansa
- Voidaan asentaa joko yksittäin tai yhdistelmäkehyksiin
- Eltakon langaton yhteys toimii luotettavan kansainvälisesti standardisoidun, EnOcean 868MHz teknologian avulla




