ELTAKO - Painike langaton EnOcean - FMH1W-anso

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Signaalin lähetys - radio

  • Asennustapa - muu

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Kantama - 30 m

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312322178

Sähkönumero

2814453

Toimittajan tuotenumero

FMH1W-ANSO

Tukkuerä

100

Signaalin lähetys:

radio

Asennustapa:

muu

Kanavien lukumäärä:

1

Kantama:

30 m

Väri:

antrasiitti

Kauko-ohjain (manuaalinen):

kyllä

Pintaan asennettava lähetin:

ei

Ikkunalähetin:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Soveltuu markiisikytkimeksi:

kyllä

Soveltuu merkintayksikölle:

kyllä

Soveltuu liiketunnistimeksi:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Langaton ja paristoton minikaukosäädin, vesitiivis. Pehmeä antrasiitti maali. Langaton ja paristoton minikaukosäädin, vesitiivis.

  • Langaton ja paristoton minikaukosäädin, vesitiivis.
  • Mitat 72 x 30mm, korkeus 15mm.
  • Paino vain 34 grammaa.
  • Luo langattoman viestin lähettämiseen tarvittavan virran painiketta painettaessa, joten ei paristoja eikä valmiustilan kulutusta.