ELTAKO - Painike langaton EnOcean - FMH4S-wg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Asennustapa - muu
Kanavien lukumäärä - 4
Väri - valkoinen
Kauko-ohjain (manuaalinen) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312301586
Sähkönumero
2814415
Toimittajan tuotenumero
FMH4S-WG
Tukkuerä
1
Signaalin lähetys:
radio
Asennustapa:
muu
Kanavien lukumäärä:
4
Väri:
valkoinen
Kauko-ohjain (manuaalinen):
kyllä
Pintaan asennettava lähetin:
kyllä
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu merkintayksikölle:
kyllä
Soveltuu liiketunnistimeksi:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
- Mitat 43 x 43mm, korkeus 16mm.
- Paino vain 30 grammaa.
- Voidaan kiinnittää myös avaimenperään.
- Luo langattoman viestin lähettämiseen tarvittavan virran painiketta painettaessa, joten ei paristoja eikä valmiustilan kulutusta.
Saatavana myös muissa väreissä:
28 144 16 FMH4S-an antrasiitti
28 144 13 FMH4S-rw puhtaan valkoinen
28 144 14 FMH4S-sz musta
28 144 15 FMH4S-wg kiiltävä puhtaan valkoinen
28 144 12 FMH4S-ws valkoinen



