ELTAKO - Painike,musta,4os,43x43x16mm - FMH4-sz langaton Enocean

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Asennustapa - muu
Kanavien lukumäärä - 4
Kantama - 30 m
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312301012
Sähkönumero
2814006
Toimittajan tuotenumero
FMH4-SZ
Tukkuerä
10
Signaalin lähetys:
radio
Asennustapa:
muu
Kanavien lukumäärä:
4
Kantama:
30 m
Väri:
musta
Kauko-ohjain (manuaalinen):
kyllä
Pintaan asennettava lähetin:
ei
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu markiisikytkimeksi:
kyllä
Soveltuu merkintayksikölle:
kyllä
Soveltuu liiketunnistimeksi:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
- Mitat 43 x 43mm, korkeus 16mm.
- Paino vain 30 grammaa.
- Luo langattoman viestin lähettämiseen tarvittavan virran painiketta painettaessa, joten ei paristoja eikä valmiustilan kulutusta.
Saatavana myös muissa väreissä:
FMH4-an antrasiitti, 28 144 25
FMH4-rw puhtaan valkoinen, 28 140 85
FMH4-sz musta, 28 140 06
FMH4-wg kiiltävä puhtaan valkoinen, 28 144 24
FMH4-ws valkoinen, 28 140 07



