ELTAKO - Pistorasia-adapteri - FASSA-230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312323984
Sähkönumero
2826320
Toimittajan tuotenumero
FASSA-230V
Tukkuerä
1
Langaton pistorasiakytkin ulkokäyttöön. 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 16A/250V AC, 230V LED-kuorma kork. 400W, 230V hehkulamppukuorma kork. 2300W. Nollapistekytkennällä. IP44. Langaton pistorasiakytkin ulkokäyttöön.
Ohjaus esimerkiksi millä tahansa Eltakon langattomalla kytkimellä tai kaukosäätimellä.
Ohjaus esimerkiksi millä tahansa Eltakon langattomalla kytkimellä tai kaukosäätimellä.
- 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 16A/250V AC.
- 230V LED- ja ESL-kuorma enintään 400W.
- 230V hehku- ja halogeenilamppukuorma enintään 2300W.
- Mitat 116 x 56 x 46mm (mitat ilman pistoketta).
- Musta.
- Sopii sekä sisätiloihin että ulkokäyttöön, IP44 (roiskesuojattu).
- Valittavissa salattu langaton tiedonsiirto,kaksisuuntainen- ja toistotoiminto.
- Valmiustilan kulutus vain 0,4 wattia.
- Syöttö- ja kytkentäjännite 230V.
- Nollapistekytkennällä.
- Eltakon langaton yhteys toimii luotettavan kansainvälisesti standardisoidun, EnOcean 868MHz teknologian avulla.



