ELTAKO - Pistorasia-adapteri - FSSA-230V

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pistorasia

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312314562

Sähkönumero

2826013

Toimittajan tuotenumero

FSSA-230V

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pistorasia

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

1

Nimellisvirta:

10 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Lähtöteho:

2000 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Enimmäiskytkentäteho:

2000 W

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäiskytkentävirta:

10 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Langaton pistorasiakytkin

Adaperi schuko-pistorasiaan, parannetulla jännitesuojauksella. Voidaan ohjata Eltakon langattomilla painikkeilla ja lähettimillä.

  • 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 10 A/250V AC
  • 230V LED- ja ESL-kuorma enintään 400 W
  • 230V hehku- ja halogeenilamppukuorma enintään 2000W
  • Valmiustilan kulutus vain 0,8 wattia
  • Syöttö- ja kytkentäjännite 230V