ELTAKO - Pistorasia,DIN,16A - ST12-16A,Pistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2.5
Pistorasioiden määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312700358
Sähkönumero
2412700
Toimittajan tuotenumero
ST12-16A
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2.5
Pistorasioiden määrä:
1
Saranoitu kansi:
ei
Merkkivalolla:
ei
Upotussyvyys:
55 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kojepistorasia DIN-kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 2,5 moduulia = leveys 45 mm, syvyys 55 mm
- 16A



