ELTAKO - Porrasvaloautom.10A,1s,2000W - TLZ61NP-230V, Kojer.Aikarele

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjausjännite 1 - 230...230 V

  • Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC

  • Päästöhidastusaika - 1...12 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312400791

Sähkönumero

2616837

Toimittajan tuotenumero

TLZ61NP-230V

Tukkuerä

10

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Päästöhidastusaika:

1...12 min

Toiminto:

elektroninen, ennakkovaroitus valaistuksen poiskytkennästä

Asennustapa:

uppoasennus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Upotussyvyys:

18 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Kytkentätapa:

3- ja 4-johdinkytkentä

Poiskytkentävaroitus:

vilkkuva

Mitoitettu kytkentävirta:

10 A

Toistuva:

toistuva + jatkuva valo + aikapidennys

Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):

50 mA

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2000 W

Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:

ei

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Syöttöjännite:

250...250 V

Loistelamppukuorma maks.:

1000 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

1000 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

500 VA

Porrasvaloautomaatti kojerasiaan, Yksi (1) ei potentiaalivapaa sulkeutuva kosketin 10A/250V AC. Hehkulamppukuorma kork. 2000W,(ESL) kork. 200W. Poiskytkentävaroitus ja jatkuva valaistus toiminto, ohjattavissa painikkeilla. Käyttö-ja ohjausjännite 230V.

Porrasvaloautomaatti kojerasiaan. Ohjaus-, syöttö- ja kytkentäjännite 230V.

1 sulkeutuva (NO) ei potentiaalivapaa kosketin 10A/250V AC. 230V LED-kuorma kork. 600W, energiansäästölamput (ESL) kork. 200W, resistiivinen kuormankesto kork. 2000W. Poiskytkentävaroitus ja jatkuvan valon toiminto ohjattavissa painikkeilla. Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia. Optimointi energiansäästölampuille.

  • Kojerasia-asennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 18mm.
  • Nollapistekytkentä koskettimien ja kuorman suojaamiseksi.
  • Ohjaus-, syöttö- ja kytkentäjännite 230V.
  • Poiskytkentävaroitus toiminto, jatkuvan valon toiminto ja poiskytkentävaroitus sekä jatkuvan valon toiminto.
  • Portaattomasti säädettävä aika välillä 1-12 minuuttia.
  • Merkkivalollisen painikkeen virta kork. 50mA, riippuen merkkivalon sytytysjännitteestä.
  • 3-johdin- ja 4-johdinpiirit, uudelleen käynnistettävissä, ullakkovalaistus käytettävissä jos 4-johdinpiiri.
  • Liitäntätavan automaattinen tunnistus.
  • Valaistus syttyy uudelleen päälle sähkökaton jälkeen, ellei aika ole vielä kulunut loppuun.