ELTAKO - Puolijohderele - ER12SSR-UC

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Toiminto - osittain elektroninen

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312206720

Sähkönumero

2703536

Toimittajan tuotenumero

ER12SSR-UC

Tukkuerä

100

Asennustapa:

DIN-kisko

Toiminto:

osittain elektroninen

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Upotussyvyys:

58 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

8...253 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Maksimi hehkulamppukuorma:

400 W

Ohjausjännite 2:

10...230 V

Loistelamppukuorma maks.:

400 VA

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

DC

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

400 VA

Äänetön puolijohderele, potentiaalivapaa, LED- ja hehkulamppukuormakork. 400W

Elektroninen välirele, DIN-kiskoon. Äänetön puolijohderele.

  • Äänetön puolijohderele, ei-potentiaalivapaa.
  • 230V LED-kuorma kork. 400W.
  • Hehkulamppukuorma kork. 400W.
  • Ei valmiustilan kulutusta.
  • Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
  • 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
  • Yleinen ohjausjännite 12-230V AC/DC, galvaanisesti eristetty kytkentäjännitteestä.
  • Koskettimen asennon ilmaiseva LED.
  • Kytkentäjännite 230V AC.
  • Nollapistekytkentä.
  • Automaattinen ylikuumenemissuoja.
  • Kun kuormitus on < 1W, GLE-pohjakuorma (Snro. 28 141 50) on kytkettävä kuorman kanssa rinnan.