ELTAKO - Releyksikkö - EUD62NPN-IP/110-240V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - ei
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - kyllä
Kytkintila - ei
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sarja 62-IP
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010312324691
Sähkönumero
2616910
Toimittajan tuotenumero
EUD62NPN-IP/110-240V
Tukkuerä
100
Radiokaukosäätimellä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
ei
Väri:
sininen
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
ei
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
ei
Kotelossa:
kyllä
Putkikotelossa:
ei
Piirilevy/-moduuli:
ei
Virtalähde:
muu
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Radiopainikkeella:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
WiFi yleishimmennin. Apple Home -sertifioitu ja REST-API.
Himmennettävät 230V laskevan reunan/trailing edge LED-lamput 300W asti ja nousevan reunan/leading edge 100W asti (suositus noseva reuna, maks. 10kpl/himmennin), ilmanvaihdosta riippuen.
Ohjaa himmennintä Apple-home sovelluksen avulla ja/tai millä tahansa jousipalautteisella painonapilla. Eltako Connect-appilla voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia, kuten valaistuksen minimi- ja maksimitasoa sekä tarvittaessa himmennyskäyrää.
Tämä yleishimmennin on Apple Home -sertifioitu ja sitä voidaan virallisesti ohjata suoraan Apple Home -sovelluksen ja Sirin kautta. Mitään erillistä gatewayta tai yhdyskäytävää ei tarvita.
Apple Home -sovellus tarjoaa mm. seuraavat toiminnot:
- Luo ja käytä tilanneohjauksia.
- Luo automaatioita sekä geoaitoja.
- Manuaalinen ohjaus.
- Laitteiden tilatiedot.
Etäkäyttöä varten, tarvitaan kodin keskittimeksi jokin laite, joka jää aina pysyvästi kotiverkkoon, kuten Apple HomePod mini -älykaiutin tai Apple TV 4K (3. sukupolvi, Wi-Fi+Ethernet).
- Uppoasennukseen, 49x51mm, syvyys 25mm.
- Voidaan asentaa myös DIN-kiskoon U2RP-asennuspohjalla (Snro. 28 144 06).
- Ei minimikuormaa.
- Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 110-240V.
- Himmennystaso tallennetaan aina kytkettäessä pois päältä (muistitoiminto).
- Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa.
- Automaattinen, elektroninen ylikuormitus-ja lämpösuoja.
- Pistoliittimillä, johtimen poikkipinnoille 0,2mm2 - 2,5mm2.
- Sisääntulo johdolliselle jousipalautteiselle painikkeelle.
- Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.
- Nollapistekytkentä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä valaisinten suojaamiseksi.
- Wi-Fi-linkki käyttää 2,4G Hz taajuuskaistaa ja sallii OTA (Over-the-Air) -päivitykset.
- REST-API:n sisäinen kehitysversio on saatavilla laitteen online-tuotesivulla.
- Eltako Connect-appilla voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.