ELTAKO - Releyksikkö - FSR64PF/110-240V

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiokaukosäätimellä - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painiketila - kyllä

  • Kytkintila - kyllä

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312321355

Sähkönumero

2616881

Toimittajan tuotenumero

FSR64PF/110-240V

Tukkuerä

10

Radiokaukosäätimellä:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Painiketila:

kyllä

Kytkintila:

kyllä

Väri:

sininen

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Soveltuu impulssipainikkeeksi:

kyllä

Soveltuu rullaverhokytkimeksi:

ei

Soveltuu markiisikytkimeksi:

ei

Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:

ei

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Kotelossa:

kyllä

Putkikotelossa:

ei

Piirilevy/-moduuli:

ei

Virtalähde:

muu

Radio-ohjelmointilaitteella:

ei

Radiopainikkeella:

ei

Releiden määrä:

1

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Radiotaajuus:

868 MHz

Rolling code system:

kyllä

Komentojen lukumäärä:

32

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Langaton impulssikytkin toimilaite integr. reletoiminto 16 A

Langaton impulssikytkin toimilaite integr. reletoiminto 16 A Potentiaali vapaa kärki
kulutuksen mittaus
Rasia-asennukseen
Mitat: 49 x 51 mm, 23 mm syvä
EAN 4010312321355