ELTAKO - Releyksikkö - Yleisrele,WiFi,Matter,pot.vap.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312328675
Sähkönumero
2616930
Toimittajan tuotenumero
ESR64PF-IPM
Tukkuerä
10
Yleisrele, sysäysrele- ja välirele-toiminnolla. Matter Wi-Fi:n kautta. 1sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin, 16A/250V AC. Toiminnotlaajennettavissa langattomalla EnOcean plug-in adapterilla (EOA64). Matter-sertifioitu yleisrele. Voidaan käyttää joko sysäysreleenä tai välireleenä.
1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin, 16A/250V AC.
Syöttöjännite 12V DC tai 110-230V AC, kytkentäjännite ja ohjausjännite 12V DC tai 110-230V AC. Kytkentä-, ohjaus- ja syöttöjännitteellä on oltava sama potentiaali.
Yleisrelettä voidaan ohjata millä tahansa Matter-yhteensopivalla sovelluksella suoraan Wi-Fi:n kautta. (esim. Apple Home, Home Assistant, Google Home, Amazon Alexa). Ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla, voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.
Toimintoja voidaan laajentaa langattomalla EnOcean plug-in adapterilla EOA64 (Snro. 26 169 32), jonka avulla relettä voidaan ohjata myös millä tahansa langattomalla ja paristottomalla ELTAKOn EnOcean painikkeella. Saatavana myös yhdessä yleisrelepakettina, joka sisältää ESR64PF-IPM + EOA64 (Snro. 26 169 36).
Painiketulo, mille tahansa johdolliselle kytkimelle tai jousipalautteiselle painikkeelle. Kaikki 64-sarjan laitteet toimivat Matter-siltana, joten niiden johdolliset painiketulot ja langattomat EnOcean painikkeet voidaan välittää eteenpäin Matteriin ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.
1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin, 16A/250V AC.
Syöttöjännite 12V DC tai 110-230V AC, kytkentäjännite ja ohjausjännite 12V DC tai 110-230V AC. Kytkentä-, ohjaus- ja syöttöjännitteellä on oltava sama potentiaali.
Yleisrelettä voidaan ohjata millä tahansa Matter-yhteensopivalla sovelluksella suoraan Wi-Fi:n kautta. (esim. Apple Home, Home Assistant, Google Home, Amazon Alexa). Ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla, voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.
Toimintoja voidaan laajentaa langattomalla EnOcean plug-in adapterilla EOA64 (Snro. 26 169 32), jonka avulla relettä voidaan ohjata myös millä tahansa langattomalla ja paristottomalla ELTAKOn EnOcean painikkeella. Saatavana myös yhdessä yleisrelepakettina, joka sisältää ESR64PF-IPM + EOA64 (Snro. 26 169 36).
Painiketulo, mille tahansa johdolliselle kytkimelle tai jousipalautteiselle painikkeelle. Kaikki 64-sarjan laitteet toimivat Matter-siltana, joten niiden johdolliset painiketulot ja langattomat EnOcean painikkeet voidaan välittää eteenpäin Matteriin ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.
- Uppoasennukseen. 46x45mm, syvyys 20mm.
- Voidaan asentaa myös DIN-kiskoon U2RP-asennuspohjalla (Snro. 28 144 06).
- Ruuviliittimillä, enintään 2,5 mm2 johtimen poikkipinnoille.
- 230V LED-kuorma korkeintaan 600W, hehkulamppukuorma korkeintaan 2000W.
- Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia.
- Nollapistekytkentä, releen koskettimien sekä siihen kytketyn kuorman suojaamiseksi.
- Sisääntuloliitin mille tahansa johdolliselle kytkimelle tai jousipalautteiselle painikkeelle. Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.
- Wi-Fi-yhteys käyttää 2,4 GHz:n taajuuskaistaa ja mahdollistaa OTA-päivitykset (Over-the-Air).
- Tämä rele on Matter-sertifioitu, joten se voidaan yhdistää eri ekosysteemeihin ja käyttää rinnakkain. Matterin kautta tapahtuvaa ohjausta varten tarvitaan yhteensopiva Matter-ohjain jokaista ekosysteemiä varten. Kuten Apple Homelle esimerkiksi HomePod mini, Amazon Alexalle esimerkiksi Echo Dot ja Google Homelle esimerkiksi Nest mini.