ELTAKO - Sääasema - Sade,lämpö,tuuli,valo anturi

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312206898

Sähkönumero

2826381

Toimittajan tuotenumero

WMS

Tukkuerä

10

Langaton säätietojen monitoimianturi. Valoisuusarvo, tuuli, sade jalämpötila. IP44. Virtalähde WNT15-24VDC/24W tai WNT61-24VDC/10Wtarvitaan laitteen virransyöttöön, mukaan lukien sadeanturin lämmitys.

Säätietojen monitoimianturi WMS lähettää ajankohtaiset säätiedot, kuten valoisuus kolmesta eri ilmansuunnasta (0…99.000Lux), tuuli (0…35m/s), sade ja lämpötila (-40…+80°C) kerran sekunnissa siihen yhdistettyihin MSR12-UC-, FWG14MS- tai FWS61-24V DC -laitteisiin.
Liitosjohtona voidaan käyttää tavanomaista puhelinkaapelia, (esim. KLMA, 2x2x0,8 tai vastaava). Johdon maksimipituus on 100m. Pienikokoinen muovikotelo, pit. x lev. x kork. = 118x96x77mm, suojaluokka IP44, asennusympäristön lämpötila - 30°C...+50°C. Virtalähde WNT15-24VDC/24W (snro. 27 035 82) tai WNT61-24VDC/10W (snro. 27 035 86) tarvitaan laitteen virransyöttöön, mukaan lukien sadeanturin lämmitys. Jos haluat arvioida yhden WMS:n tietoja useammassa kohteessa, säätietojen monitoimianturiin voidaan liittää enintään 64 MSR12-UC-, FWG14MS- tai FWS61-24V DC -laitetta.