ELTAKO - Sysäys/rele 2s,16A,RS485,18mm - FSR14-2x, langaton toimilaite


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312313718
Sähkönumero
2814026
Toimittajan tuotenumero
FSR14-2X
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Lähtöteho:
2000 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
12...12 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
kyllä
Modulaarisesti laajennettavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
2-kanavainen langaton impulssirele DIN-kiskoon.
Releen kumpaakin kosketinta voidaan ohjata erikseen omilla langattomilla painikkeillaan, yhteensä maks. 118 painiketta per rele. Samassa releessä impulssirele-toiminto (ESV) päälle/pois-kytkentään ja työvirtarele-toiminto (ER) jolloin rele vetää/päästää niin pitkään kun painiketta/anturia pidetään pohjassa.
Langattomien toimilaitteiden DIN-kisko asennukseen, tarvitaan aina yksi FAM14-antennimoduuli jonka rinnalle asennetaan muut tarvittavat toimilaitteet. FAM14 vastaanottaa langattomat signaalit ja välittää ne eteenpäin RS485-väylää pitkin.
- 2-kanavainen impulssirele integroidulla reletoiminnolla, 1 + 1 sulkeutuvaa (NO) potentiaalivapaata kosketinta 16A/250V AC
- resistiivinen kuormankesto 2000 wattia
- varustettu DX-tekniikalla
- Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti
- 1 DIN-moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm
- Liitäntä Eltakon RS485 väylään
- Väylä ja virransyöttö kytketään jumppereilla
- Patentoidun Eltako Duplex -tekniikan (DX) avulla, normaalisti potentiaalivapaat koskettimet voidaan silti kytkeä nollapisteessä 230 V AC 50 Hz ja vähentää siten merkittävästi niiden kulumista
- Kanavat voidaan opettaa ES- ja / tai ER-kanaviksi ja ohjata toisistaan riippumatta