ELTAKO - Sysäysrele 1s 10A/12V AC rasia - S91-100-12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312103517
Sähkönumero
2701933
Toimittajan tuotenumero
S91-100-12V
Tukkuerä
10
Toiminto:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
10 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2.3
Upotussyvyys:
32 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
12...12 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
2300 VA
Käsikäyttöinen:
kyllä
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
10 A
- 1 sulkeutuva (NO) kosketin 10A
- Uppo- tai pinta-asennukseen.
- Manuaalisella ohjauksella ja kytkimen asennon osoittimella.
- Pituus 50mm, leveys 26mm, syvyys 32mm.
- 100 % päälläoloaika.
- Minimiohjausteho vain 2,5W. Koskettimien avausväli 2mm.




