ELTAKO - Sysäysrele,1s,10A,8-230VAC/DC - ESR61NP-230V+UC,kojer.+relet.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - elektroninen päästöhidastuksella
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - uppoasennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312107911
Sähkönumero
2701800
Toimittajan tuotenumero
ESR61NP-230V+UC
Tukkuerä
10
Toiminto:
elektroninen päästöhidastuksella
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
uppoasennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
10 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
58 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
230...230 V
Ohjausjännite 1:
8...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2000 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Ohjausjännite 2:
10...230 V
Käsikäyttöinen:
ei
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Impulssirele työvirtarele toiminnolla kojerasiaan.
Valittavana myös säädettävä poiskytkentäviive, poiskytkentäviive poiskytkentävaroituksella ja painikkeilla ohjattava jatkuva päälläolotoiminto.
- 1 ei-potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin 10A/250V AC.
- 230V LED-kuorma kork. 600W.
- Hehkulamppukuorma kork. 2000W.
- Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia.
- Kojerasia-asennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 18mm.
- Nollapistekytkentä koskettimien ja kuorman suojaamiseksi.
- Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.
- Bistabiiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta tehohäviöltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.
- Releen kosketin voi olla käyttöönotettaessa auki tai kiinni. Se synkronoidaan ensimmäisen käytön yhteydessä.
- Ohjausjännite 230V. Lisäksi sähköisesti eristetty yleisohjausjännite 8-230V UC.
- Syöttö- ja kytkentäjännite 230V.
- Erittäin hiljainen kytkentä-ääni.
- Säädettävä toiminta-aika 120 minuuttiin asti toiminnossa ESV.
- Ohjaustuloon voidaan kytkeä merkkivalollinen painonappi jonka virta on enintään 50mA.
- Jännitekatkoksen sattuessa lähdöt kytkeytyvät pois päältä ennalta määritetyssä järjestyksessä.
Jos toiminta-aika asetetaan minimiin toiminnossa ESV, poiskytkentäviive toiminto kytketään pois päältä. Tällöin käyttöön asetetaan tavallinen impulssirele-toiminto ES.
Myös tavanomainen reletoiminto ER on valittavissa. Jos ER valitaan, kytkimen merkkivalon virta ei ole sallittu. Vain ohjaustuloa A1-A2 tulee silloin käyttää.
Jos poiskytkentävaroitus-toiminto, on otettu käyttöön, lamput (esim. rappukäytävässä) vilahtavat noin 30 sekuntia ennen ajan umpeutumista. Tämä toistuu kolme kertaa lyhentyvällä aikavälillä.
Jos valittuna on jatkuva valaistus-toiminto, toiminto voidaan aktivoida painikkeilla, painamalla niitä yli 1 sekunnin ajan. Toiminto kytkeytyy pois automaattisesti 2 tunnin kuluttua tai kun painiketta painetaan yli 2 sekunnin ajan.
Jos valitaan sekä poiskytkentävaroitus että jatkuva valaistus-toiminto, poiskytkentävaroitus akvitoituu ennen kuin jatkuva valaistus sammuu.