ELTAKO - Sysäysrele 1s+1a 16A/12VDC DIN - S12-110-12V DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312101261
Sähkönumero
2701905
Toimittajan tuotenumero
S12-110-12VDC
Tukkuerä
10
Toiminto:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
55 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
12...12 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
DC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Loistelamppukuorma maks.:
2300 VA
Käsikäyttöinen:
ei
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
10 A



