ELTAKO - Sysäysrele 1s+1a 16A/24VAC DIN - S12-110-24V

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - muu

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312100509

Sähkönumero

2701907

Toimittajan tuotenumero

S12-110-24V

Tukkuerä

1

Toiminto:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

55 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

24...24 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2300 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

2300 VA

Käsikäyttöinen:

ei

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

2300 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

500 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

10 A

Elektromekaaninen impulssirele, 1 sulkeutuva (NO) ja 1 avautuva (NC) kosketin 16A/24V AC, DIN-kiskoon. 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 55mm. Minimiohjausteho vain 5-6W. Manuaalisella ohjauksella ja kytkimen asennon osoittimella.