ELTAKO - Sysäysrele,230V,pot.vapaa,10A - FSR61-230V Kojer.1s,langaton


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - ei
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - kyllä
Kytkintila - kyllä
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312301531
Sähkönumero
2814105
Toimittajan tuotenumero
FSR61-230V
Tukkuerä
1
Radiokaukosäätimellä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
kyllä
Väri:
sininen
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
kyllä
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Kotelossa:
kyllä
Putkikotelossa:
ei
Piirilevy/-moduuli:
ei
Virtalähde:
230 V AC
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Radiopainikkeella:
ei
Releiden määrä:
1
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Radiotaajuus:
868 MHz
Rolling code system:
kyllä
Komentojen lukumäärä:
32
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton impulssirele, jossa useampi toiminto samassa releessä.
Toimii joko impulssireleenä esimerkiksi valaistuksen päälle/pois kytkentään (ESV). Tai releenä, jonka kärki pysyy kiinni tai auki niin pitkään, kun painiketta pidetään painettuna (ER).
Lisäksi releessä myös tarvittaessa säädettävä poiskytkentäviive välillä 2-120min, sekä poiskytkentäviive poistkytkentävaroituksella, jota käytettäessä valaistus alkaa vilkkua n. 30 sekunnin ajan, ennen ajan päättymistä.
- 1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin 10A/250V AC
- Voit ohjata yhtä relettä jopa 35 eri langattomalla ja paristottomalla Eltakon painikkeella
- Relettä voidaan ohjata myös millä tahansa johdotetulla perinteisellä kytkimellä tai jousipalautteisella painikkeella
- Valmiustilan kulutus vain 0,8 wattia
- Uppoasennukseen. Pituus 45 mm, leveys 45 mm, syvyys 33 mm
- Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 230V
- Valittavissa myös salattu langaton tiedonsiirto, kaksisuuntainen- ja toistotoiminto