ELTAKO - Sysäysrele 2s 16A 8-230V,pot.v - ES12Z-200-UC DIN,keskit.on/off

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - elektroninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Asennustapa - DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312107690
Sähkönumero
2703575
Toimittajan tuotenumero
ES12Z-200-UC
Tukkuerä
10
Toiminto:
elektroninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Asennustapa:
DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
58 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
250...250 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC/DC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2000 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Ohjausjännite 2:
8...230 V
Käsikäyttöinen:
ei
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
4 A
- 2 potentiaalivapaata sulkeutuvaa (NO) kosketinta 16A/250V AC
- Hehkulamppukuorma kork. 2000W
- Valmiustilan kulutus ainoastaan 0,03-0,4 wattia
- Valittavissa keskusohjaus toimintoja
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti
- 1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm
- Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.
- Yleinen ohjausjännite 8-230V AC/DC.
- Keskusohjauksen tulot 8-230V AC/DC.
- Keskusohjauksen PÄÄLLE ja POIS kytkennän tulot on galvaanisesti erotettuja paikallisista yleisistä ohjaustuloista.
- Käyttöjännitteen on oltava sama kuin ohjausjännitteen.
- Erittäin hiljainen kytkentä-ääni.
- Merkkivalon virta ohjausjännitteen ollessa vähintään 110V, on korkeintaan 50 mA kiertokytkimen asennoissa 1-3 ja 5-7.
- Bistabiiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta tehohäviöltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.
- Odota asentamisen jälkeen, että lyhyt automaattinen synkronisointi päättyy, ennen kuin kytket laitteita verkkoon.
- Maksimivirta molemmissa koskettimissa 16A, 230V
- Koskettimen asennon ilmaiseva LED, joka alkaa vilkkua 15 sekunnin kuluttua, jos painike on jumiutunut, mutta ei kiertokytkimen asennossa 4-8.






