ELTAKO - Sysäysrele 2vk 10A/230VACrasia - S81-002-230V esmi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Asennustapa - pinta-asennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312103333
Sähkönumero
2703517
Toimittajan tuotenumero
S81-002-230V
Tukkuerä
10
Toiminto:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Asennustapa:
pinta-asennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
10 A
Upotussyvyys:
32 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
2300 VA
Käsikäyttöinen:
kyllä
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
10 A
- 2 vaihtokosketinta (CO) 10A/250V AC.
- Uppo- tai pinta-asennukseen.
- Manuaalisella ohjauksella ja kytkimen asennon osoittimella.
- Pituus 50mm, leveys 42mm, syvyys 32mm.
- 100% päälläoloaika.
- Minimiohjausteho vain 5W.
- Koskettimien avausväli 2mm.




