ELTAKO - Sysäysrele 4s 25A/230V AC DIN - XS12-400-230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4
Asennustapa - DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 25 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312101650
Sähkönumero
2703510
Toimittajan tuotenumero
XS12-400-230V
Tukkuerä
10
Toiminto:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
4
Asennustapa:
DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Upotussyvyys:
55 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
3600 VA
Käsikäyttöinen:
kyllä
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
3600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1000 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
15 A