ELTAKO - Sysäysrele 8-24VDC, langaton - FSR61/8-24V UC Kojer.10A/2000W

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiokaukosäätimellä - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painiketila - kyllä

  • Kytkintila - kyllä

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312301357

Sähkönumero

2814104

Toimittajan tuotenumero

FSR61/8-24V UC

Tukkuerä

10

Radiokaukosäätimellä:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Painiketila:

kyllä

Kytkintila:

kyllä

Väri:

sininen

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Soveltuu impulssipainikkeeksi:

kyllä

Soveltuu rullaverhokytkimeksi:

ei

Soveltuu markiisikytkimeksi:

ei

Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:

ei

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Kotelossa:

kyllä

Putkikotelossa:

ei

Piirilevy/-moduuli:

ei

Virtalähde:

12-24 V AC/DC

Radio-ohjelmointilaitteella:

ei

Radiopainikkeella:

ei

Releiden määrä:

1

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Radiotaajuus:

868 MHz

Komentojen lukumäärä:

32

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Langaton monitoimirele kojerasiaan, impulssirele työvirtarele toiminnolla. 1 NO pot. vap. kosketin 10A/250V AC. Syöttö- ja ohjausjännite 8-24V UC. Valittavissa impulssirele, työvirtarele, poiskytkentäviive (2-120min) ja porrasvaloautomaatti toimintoja. Langaton monitoimirele kojerasiaan, jossa valittavissa useampi toiminto samassa releessä. Syöttö- ja ohjausjännite 8-24V UC.

ESV - Impulssirele esimerkiksi valaistuksen päälle/pois kytkentään, tarvittaessa voidaan alemmalla kiertokytkimellä asettaa poiskytkentäviive välillä 2-120 minuuttia.

ER - Työvirtarele, rele vetää/päästää niin pitkään kun painiketta pidetään pohjassa.

Porrasvaloautomaatti toiminnot - Jatkuvan valon toiminto (vähintään 1 sekunnin painalluksella aktivoituu jatkuva valaistus, joka kytkeytyy 2 tunnin jälkeen automaattisesti pois päältä tai painamalla painiketta), poiskytkentävaroitus (valaistus alkaa vilkkua n. 30 sekunnin ajan, ennen ajan päättymistä) sekä jatkuvan valon toiminto ja poiskytkentävaroitus.

Yhteen releeseen voidaan opettaa 35 eri langatonta painiketta, kaukosäädintä tai langatonta ovi-/ikkunakosketinta. Releessä on myös johdollisen painikkeen tulo, jolloin langattomalla painikkeella ohjauksen lisäksi, tätä langatonta relettä voidaan ohjata myös millä tahansa perinteisellä johdotetulla jousipalautteisella 230V painikkeella tai kytkimellä (katso käyttöohje, pikaohje tai opetusvideo).

  • 1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin 10A/250V AC.
  • Syöttö- ja ohjausjännite 8-24V UC.
  • 230V LED-kuorma enintään 400W, hehkulamppukuorma enintään 2000W.
  • Valmiustilan kulutus vain 0,3-0,8 wattia.
  • Uppoasennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 33mm.
  • Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.
  • LED-merkkivalo vilkkuu opetusprosessin aikana käyttöohjeen mukaisesti, käytön aikana se välähtää lyhyesti aina vastaanottaessaan langattoman signaalin.