ELTAKO - Sysäysrele,DIN,2000W,pot.vapaa - ES12DX-UC 1s,16A,8-230AC/DC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - elektroninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312107959
Sähkönumero
2701816
Toimittajan tuotenumero
ES12DX-UC
Tukkuerä
10
Toiminto:
elektroninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
58 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
8...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC/DC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2000 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Ohjausjännite 2:
230...230 V
Käsikäyttöinen:
ei
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
4 A
- Elektroninen rele, kestää pitkäkestoisen ja jatkuvan ohjausimpulssin.
- 1 potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin, 16A/250V AC.
- 230V LED-kuorma kork. 600W.
- Hehkulamppukuorma kork. 2000W.
- Ei tehonkulutusta valmiustilassa.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Patentoidun Eltako Duplex -tekniikan (DX) avulla, normaalisti potentiaalivapaat koskettimet voidaan silti kytkeä nollapisteessä 230V AC 50Hz ja vähentää siten merkittävästi niiden kulumista. Liitä tätä varten yksinkertaisesti nollajohdin liittimeen (N) ja L liittimeen 1(L). Virrankulutus valmiustilassa on tällöin vain 0,1W.
- Mikäli koskettimia käytetään sellaisen kytkimen ohjaamiseen, joka puolestaan ei kytke nollapisteessä, ei (N)-liitintä pidä silloin kytkeä, koska ylimääräinen kytkentäviive aiheuttaa tällöin päinvastaisen lopputu- loksen.
- Vaihtoehtoisesti yleinen ohjausjännite 12–230V AC/DC tai 230V korkeintaan 5mA:n merkkivalon virralla, kytkentäohjeen mukaisesti.
- Käytettäessä molempia ohjaustuloja potentiaalin on oltava sama.
- Erittäin hiljainen kytkentä-ääni.
- Jatkuva ohjausjännite ei ole välttämätön, joten ei turhaa tehonkulutusta.
- Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden rikoisreleiden suurimmat edut.
- Bistabiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta hukkailmiöiltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.
- Releen kosketin voi olla käyttöön otettaessa auki tai kiinni. Se synkronoidaan ensimmäisen käytön yhteydessä.